SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959576
Sonepar Artikelnummer
120383165
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Modul: LED mit integrierter LED AC 230 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: einfach mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Leuchtkraft
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Robuste Bauweise gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität durch Varianten an Farben und Spannungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für Benutzerunterstützung
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


