SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958036
Sonepar Artikelnummer
120383152
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot, linse, glatt
- Spannung: AC/DC 24V mit integrierter LED
- Federzuganschluss
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- 100% Verdrehschutz integriert
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robust und industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


