Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA600AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209946347

Sonepar Artikelnummer

120378871

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA600AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA600AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt

    Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Weiß
    • Leuchttechnologie: Energieeffiziente LED
    • Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link unterstützend
    • Zusätzliche Ressourcen: Umfassende Dokumentation verfügbar

    Kundenbenefite:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei extremen Bedingungen
    • Bequeme Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie