SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958005
Sonepar Artikelnummer
120584778
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA601AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Starke Leuchtkraft dank LED-Technologie
- Standardverdrahtung und Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- Weniger Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


