SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959613
Sonepar Artikelnummer
120584798
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA603AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Linse: glatt
- Integriertes LED-Modul für AC 230 V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Einbau mit nur einer Hand
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich, was die Montage erleichtert
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz und hohen Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Verfügbare Varianten in mehreren Farben und Spannungsoptionen
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


