SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957947
Sonepar Artikelnummer
120378920
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA601AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Linse: glatt
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung.
- Einfacher Störungscheck durch klare Signalgebung.
- Robuste Bauweise geeignet für industrielle Anwendungen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Erhältlich in mehreren Farben und Spannungsvarianten.
- Komplettgerät inklusive Halter und Module.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


