SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958074
Sonepar Artikelnummer
120584744
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA603AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Linse: glatt
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren dank innovativem Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Löchern
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, sogar reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und besticht durch brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


