SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10516AA000AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946484
Sonepar Artikelnummer
120584639
Hersteller Artikelnummer
3SU10516AA000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-6AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10516AA000AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: amber
- Linse: glatt
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hohem Schutzgrad
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar wie Handbuch und Anschlussdiagramm
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Gewinnt mehr Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


