SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957794
Sonepar Artikelnummer
120584942
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA001AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Amber
- Linse: Glatt
- Versorgungsspannung: AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Innovation: Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch zahlreiche Modellvarianten und Konfigurationsoptionen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


