SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958814
Sonepar Artikelnummer
120584983
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Linse: glatt
- LED-Modul: integrierte LED AC 110 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, einhandbedienbar
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Installation und Verwendung.
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit nutfreien Löchern.
- Hochdruckreinigung möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


