SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967359
Sonepar Artikelnummer
120585010
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Metallgehäuse in hochglanz blau
- Glatte Linse mit Halter
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hervorragende Flexibilität bei der Anbindung
- Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Lieferung inklusive Halter und Module in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


