SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958524
Sonepar Artikelnummer
120584946
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- 22 mm Durchmesser
- Rund, hochglanz blau
- Glatte Linse mit Halter
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Indoor- und Outdoor-tauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz bei der Installation.
- Hochdruckreinigung möglich, was die Wartung erleichtert.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung.
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


