SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958784
Sonepar Artikelnummer
120584979
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA303AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: gelb
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Robuste Industriequalität mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integration in bestehende Systeme reduziert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch mehrere Ausführungen und Spannungsvarianten
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet, mit Reinigung per Hochdruckstrahl
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


