SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966499
Sonepar Artikelnummer
120383211
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA301AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Linse: glatt
- Netzteil: LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Robuste Bauweise für industriellen Einsatz
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einfache Montage: Innovatives Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Vielseitigkeit: Optionen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten erhältlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Strapazierfähig: Reinigung mit Hochdruckstrahl ohne Beeinträchtigung der Funktionalität möglich.
- Kundenfreundliche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


