SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958500
Sonepar Artikelnummer
120584944
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA303AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Linse: glatt
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Produktlinie: SIRIUS ACT
- Wiederstandsfähigkeit: Hochdruckstrahlreinigung, industrietauglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
- Hohe Schutzart bietet Zuverlässigkeit im Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Installation und Nutzung
- Lieferbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen, ausgestattet mit einer energieeffizienten LED-Technologie für brillante Leuchtkraft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


