SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10516AA400AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946408
Sonepar Artikelnummer
120378900
Hersteller Artikelnummer
3SU10516AA400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-6AA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10516AA400AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Merkmale: hohen Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität und einfache Montage.
- Einfache Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahl möglich.
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten.
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt
Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


