SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958449
Sonepar Artikelnummer
120584980
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- Spannung: LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Lieferung inklusive Halter und Module
- Robuste Geräte für zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


