SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958791
Sonepar Artikelnummer
120584981
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA403AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Glattlinse, mit Halter
- LED-Modul mit integrierter LED, AC 110 V
- Federzuganschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für Industriebereiche und Außeneinsatz
- Konnexion über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Zuverlässigkeit und einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


