SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209966505
Sonepar Artikelnummer
120378935
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Linse: Glatt
- Integrated LED-Modul für AC 230 V
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfach zu montieren: Innovative Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Robuste Bauweise, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig ist.
- Reducer Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm ist verfügbar.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


