SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967342
Sonepar Artikelnummer
120585009
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA403AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- LED-Modul: integrierte LED AC 230 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, ideal für industrielle Anwendungen
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Signalgebung
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz und geeignete für industrielle Anwendungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbücher und Anschlussdiagramme
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


