SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957022
Sonepar Artikelnummer
120378932
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Hochglanz-Metallgehäuse
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Integration in Steuerungssysteme über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagesystem mit 100%igem Verdrehschutz, ohne Spezialwerkzeug
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Energieeffiziente LED-Technologie sorgt für brillante Leuchtkraft
- Vereinfachte Montage ermöglicht eine Installation mit nur einer Hand
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


