SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958517
Sonepar Artikelnummer
120584945
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA403AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V mit integriertem LED-Modul
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachheit: Montage erfordert nur eine Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Robustheit schützt gegen Staub, Öl und aggressive Laugen.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


