SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10516AA700AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946477
Sonepar Artikelnummer
120378903
Hersteller Artikelnummer
3SU10516AA700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-6AA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10516AA700AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Farbausführungen: Mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten erhältlich
- Einfacher und schneller Montageprozess.
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung.
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt
Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


