SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958470
Sonepar Artikelnummer
120584986
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA701AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA70-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall hochglanz
- Linse: klar, glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, industrieweit und für Außeneinsatz geeignet
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung überstehen und gegen Staub, Öle sowie aggressive Laugen resistent sind
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagrammen
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


