SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958821
Sonepar Artikelnummer
120584987
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA703AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA70-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Robustes und industrietaugliches Design
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Einfache Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Einfache Montage mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramme verfügbar
- Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


