SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957787
Sonepar Artikelnummer
120383204
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA701AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA70-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Linse: klar, glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Montage ohne Spezialwerkzeug aufgrund des innovativen Aufschnappkonzepts
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Einsatzfähigkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch einfache Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inkl. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfach zu montieren und benutzerfreundlich
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


