SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958548
Sonepar Artikelnummer
120584948
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA703AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA70-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall mit hochglanz und klarer, glatter Linse
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Schutzart: industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept, das keine Spezialwerkzeuge erfordert.
- Hohe Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen durch vielseitige Anbindungsmöglichkeiten.
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, sowie Hochdruckreinigung möglich.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


