SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10516AA200AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946385
Sonepar Artikelnummer
120378898
Hersteller Artikelnummer
3SU10516AA200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-6AA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10516AA200AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Leuchtfarbe: Rot
- Linse: Glatt
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hohe Industrie- und Außentauglichkeit
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfach zu montieren, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar.
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt
Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


