SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958425
Sonepar Artikelnummer
120584976
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA201AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Montage: Schraubanschluss, mit Halter
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfaches Montagekonzept: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Nutzung.
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT von Siemens dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet dabei brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


