SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958555
Sonepar Artikelnummer
120584977
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm, Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot, Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Erforderliche Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%iger Verdrehschutz
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Standardverdrahtung und moderne Schnittstellen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen und erhöhte Flexibilität
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


