SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966482
Sonepar Artikelnummer
120378934
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA201AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Stromversorgung: LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Montage: Schraubanschluss mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrie- und außenbetrieb geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfach montierbar: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Geräte sind staub-, öl- und laugenbeständig für zuverlässigen Betrieb.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung.
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zeigt Schaltzustände oder Störungen in Anlagen an und bietet dabei brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


