SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967328
Sonepar Artikelnummer
120553275
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Halterungsart: mit Halter
- LED-Modul: integrierte LED AC 230 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Schutzart: robust, industrietauglich
- Montage: einfache Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Energieeffizienz: Dank der LED-Technologie wird der Energieverbrauch minimiert.
- Hohe Flexibilität: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduziert Verdrahtungsaufwand.
- Robustheit: Geeignet für den Außeneinsatz und hochdruckstrahlreinigungsfähig.
- Vielfältige Optionen: Disponibel in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten.
- Unterstützende Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramme verfügbar.
- Kommfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT ermöglicht die Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


