SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957008
Sonepar Artikelnummer
120378931
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA201AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, für industrielle Anwendungen geeignet
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Bietet Flexibilität durch einfache Anbindung an verschiedene Steuerungen.
- Einfacher und schneller Montageprozess durch das innovative Design.
- Robust und langlebig, ideal für den Außeneinsatz.
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator und Dokumentation.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


