SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958494
Sonepar Artikelnummer
120584943
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Linse: glatt
- LED-Modul: mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für Industrieszenarien und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Kommunikation: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder von Siemens ist zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


