SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10516AA600AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946460
Sonepar Artikelnummer
120378902
Hersteller Artikelnummer
3SU10516AA600AA0
Hersteller Typ
3SU1051-6AA60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10516AA600AA0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Linse: glatt
- Montage: Werkzeuglos mit nur einer Hand
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Produktvarianten: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfach montiert und angepasst mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Robustheit, die selbst aggressive Umgebungsbedingungen standhält.
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Leuchtmelder
Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


