SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11536AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958807
Sonepar Artikelnummer
120584985
Hersteller Artikelnummer
3SU11536AA603AA0
Hersteller Typ
3SU1153-6AA60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11536AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Linse: glatt
- Modul: LED AC 110 V mit integrierter LED
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: einfach mit einem Handgriff, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlbeständig
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Bequeme Auswahl und Bestellung mit dem grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) vorhanden
- Geliefert mit Halter und Modulen für eine umfassende Lösung
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


