SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11566AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967366
Sonepar Artikelnummer
120585011
Hersteller Artikelnummer
3SU11566AA603AA0
Hersteller Typ
3SU1156-6AA60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11566AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Nutfreie Montagebohrungen und 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfachheit bei der Montage und Nutzung des Geräts ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hervorragende Sichtbarkeit und Signalisierung durch die brillante Leuchtkraft.
- Hohe Flexibilität dank vielseitiger Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


