SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957770
Sonepar Artikelnummer
120378933
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA601AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA601AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Robuste Bauweise, geeignet für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Kompakte Verdrahtungsoptionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten erhältlich
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Signalisierung
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Umfassende Unterstützung durch Online-Konfigurator und umfangreiche Dokumentation
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und zeichnet sich durch brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie aus.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


