SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11526AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958531
Sonepar Artikelnummer
120584947
Hersteller Artikelnummer
3SU11526AA603AA0
Hersteller Typ
3SU1152-6AA60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11526AA603AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Linse: glatt
- Spannung: AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igen Verdrehschutz
- Schutzart: industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Dokumentation: umfangreiche Informationen verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch alternative Anschlussmöglichkeiten wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte, die auch Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen
- Bietet eine Vielzahl von Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


