Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder 2x LED, 230 V, rot/grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder 2x LED, 230 V, rot/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE5801

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209890

Sonepar Artikelnummer

120219896

Hersteller Artikelnummer

5TE5801

Hersteller Typ

5TE5801

Hersteller Artikel Nr.:

5TE5801

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.069 kg

    Leuchtmelder 2x LED, 230V rot grün

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
    • Ein durchgängiges Design sorgt für eine einfache Planung und Bedienung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie