Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder mit Glimmlampe, AC/DC 380-415V, Farbscheiben: rot, grün, 3RV19

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder mit Glimmlampe, AC/DC 380-415V, Farbscheiben: rot, grün, 3RV19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19035E

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366190

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209274952

Sonepar Artikelnummer

120230634

Hersteller Artikelnummer

3RV19035E

Hersteller Typ

3RV1903-5E

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19035E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.026 kg

    Leuchtmelder mit Glimmlampe AC/DC 380...415 V

    Der Leuchtmelder dient zur visuellen Anzeige von Betriebszuständen durch verschiedene Farbscheiben: rot, grün und klar.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC/DC 380...415 V
    • Farbscheiben: rot, grün, klar
    • Geeignet für Gehäuse 3RV19 Baugröße S00...S2

    Kundenbenefit:

    • Einfach zu installieren und zu warten.
    • Effizient in der Nutzung, um den Betriebsstatus klar anzuzeigen.
    • Immer aktuell aufgrund von Kompatibilität innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie