SIEMENS - Leuchtmelder mit Glimmlampe, AC/DC110-120V, Farbscheiben: rot, grün, 3RV19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19035B
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366190
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209274938
Sonepar Artikelnummer
120583528
Hersteller Artikelnummer
3RV19035B
Hersteller Typ
3RV1903-5B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19035B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.027 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 110...120 V
- Farbscheiben: rot, grün, klar
- Geeignet für Gehäuse: 3RV19 Baugröße S00...S2
- Verbesserte Sichtbarkeit durch unterschiedliche Farbscheiben.
- Hohe Flexibilität im Einsatz dank variabler Spannungsversorgung.
- Effiziente Integration in bestehende Systeme des SIRIUS Systembaukastens.
Leuchtmelder mit Glimmlampe AC/DC 110...120 V mit Farbscheiben:rot,grün,klar für Gehäuse 3RV19 Baugröße S00...S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


