Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder mit Glimmlampe, AC/DC220-240V, Farbscheiben: rot, grün, 3RV19

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder mit Glimmlampe, AC/DC220-240V, Farbscheiben: rot, grün, 3RV19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19035C

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366190

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209274945

Sonepar Artikelnummer

120230633

Hersteller Artikelnummer

3RV19035C

Hersteller Typ

3RV1903-5C

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19035C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.026 kg

    Leuchtmelder mit Glimmlampe AC/DC 220...240 V

    Der Leuchtmelder dient zur visuellen Signalisierung und verfügt über Farbscheiben in rot, grün und klar für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 220...240 V AC/DC
    • Farbvarianten: Rot, Grün, Klar
    • Geeignet für Gehäuse 3RV19 Baugröße S00...S2

    Kunden vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu integrieren.
    • Effiziente Signalisierung in verschiedenen Umgebungen.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie