Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lichtbogenkammer für S10 für Schütz 3RT1466, 380A/AC-1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lichtbogenkammer für S10 für Schütz 3RT1466, 380A/AC-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19667B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.358 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506343

Sonepar Artikelnummer

120582472

Hersteller Artikelnummer

3RT19667B

Hersteller Typ

3RT1966-7B

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19667B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lichtbogenkammer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.358 kg

    Lichtbogenkammer für3RT1466

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Modell: 3RT1466
    • Funktion: Lichtbogenkammer
    • Integration: Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Handhabung und Installation
    • Hohe Effizienz im Betrieb
    • Immer aktuelle Lösungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie