Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lichtbogenkammer für S12 für Schütz 3RT1076, 250kW/AC-3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lichtbogenkammer für S12 für Schütz 3RT1076, 250kW/AC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19767A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.594 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506718

Sonepar Artikelnummer

120582505

Hersteller Artikelnummer

3RT19767A

Hersteller Typ

3RT1976-7A

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19767A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lichtbogenkammer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.594 kg

    Lichtbogenkammer für 3RT1076

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Modell: 3RT1076
    • Typ: Lichtbogenkammer
    • Kompatibilität: SIRIUS Systembaukasten
    • Montageart: Normale Montage

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Effizienz zur Optimierung von Betriebsabläufen.
    • Aktualität durch ständige Anpassung an Marktbedürfnisse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie