Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Lichtbogenkammer für S12 für Schütz 3RT1476, 650A/AC-1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lichtbogenkammer für S12 für Schütz 3RT1476, 650A/AC-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19767B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.654 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506725

Sonepar Artikelnummer

120582506

Hersteller Artikelnummer

3RT19767B

Hersteller Typ

3RT1976-7B

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19767B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lichtbogenkammer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.654 kg

    Lichtbogenkammer für 3RT1476

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Modell: 3RT1476
    • Verwendbarkeit in SIRIUS-Systemen
    • Optimierte Wärmeableitung
    • Integration in bestehende Schaltanlagen

    Vorteile für den Kunden:

    • Erhöhte Betriebssicherheit durch effektive Lichtbogenlöschung
    • Rasche Installation und einfache Handhabung
    • Kosteneinsparungen durch reduzierte Wartungsaufwände

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie