Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lichtbogenkammer für S6 für Schütz 3RT1054, 55kW/AC-3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lichtbogenkammer für S6 für Schütz 3RT1054, 55kW/AC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19547A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505506

Sonepar Artikelnummer

120582378

Hersteller Artikelnummer

3RT19547A

Hersteller Typ

3RT1954-7A

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19547A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lichtbogenkammer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.770 kg

    Lichtbogenkammer für 3RT1054

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spezifikation: Lichtbogenkammer für den Einsatz mit 3RT1054
    • Material: Hochwertige Isolationsmaterialien
    • Temperaturbereich: Betriebstemperaturen von -25°C bis +60°C
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Optimierte Effizienz durch innovative Designansätze
    • Ständige Aktualisierungsmöglichkeiten durch das modulare System
    • Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie