Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lichtbogenkammer für S6 für Schütz 3RT1055, 75kW/AC-3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lichtbogenkammer für S6 für Schütz 3RT1055, 75kW/AC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19557A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.761 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209505711

Sonepar Artikelnummer

120582410

Hersteller Artikelnummer

3RT19557A

Hersteller Typ

3RT1955-7A

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19557A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lichtbogenkammer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.761 kg

    Lichtbogenkammer für 3RT1055

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Produktart: Lichtbogenkammer
    • Modellnummer: 3RT1055
    • Anwendung: Schutz von Schaltgeräten
    • Material: Hochwertige Komponenten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Nutzung der Energie
    • Aktuelle Sicherheitsstandards
    • Reduzierte Wartungskosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie