SIEMENS - Lichtbogenkammerabdeckung (flach) für Leistungsschalter Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AS45
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417742
Sonepar Artikelnummer
121217328
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AS45
Hersteller Typ
3WA9111-1AS45
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AS45
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.965 kg
- Baugrösse: 2
- Polanzahl: 3-polig
- Für 3WA2 Schaltleistungsklasse: S / H
- Nennstrom (In): 800-3000A
- Lieferumfang: 1 Stück
- Schnelle und einfache Installation in bestehende Systeme.
- Sichere Abdeckung erhöht die Betriebssicherheit.
- Kompatibilität mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA.
- Zuverlässige Leistung und Robustheit für industrielle Anwendungen.
Lichtbogenkammerabdeckung (flach)
Die Lichtbogenkammerabdeckung dient zur sicheren Abdeckung der Lichtbogenkammer von Leistungs- schaltern in Einschubtechnik oder Einschubrahmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


