SIEMENS - LICHTSENSOR AUFPUTZ ERSATZSENSOR FUER 7LQ IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LQ2920
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521633
Sonepar Artikelnummer
121378703
Hersteller Artikelnummer
7LQ2920
Hersteller Typ
7LQ2920
Hersteller Artikel Nr.:
7LQ2920
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.080 kg
- Produktart: Aufputz Lichtsensor
- Ersatzsensor für 7LQ
- Schutzart: IP65
- Einfacher Einbau und Austausch durch Aufputzdesign
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- Verbesserte Energieeffizienz durch automatische Lichtsteuerung
Lichtsensor, Aufputz, Ersatzsensor für 7LQ, IP65
Der Lichtsensor dient zur automatischen Steuerung der Beleuchtung und ist als Aufputzgerät konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


